Der findes et alternativ til dette produkt:

KOMET® holder 40 mm

Art.-nr.: 239020 40
Rabat
2354,17 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

ABS® ⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Holder-standard: DIN 69893
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ABS® skaft-⌀ Ds 40 mm
Adapter HSK-A 63
Skaft ABS
Holder-standard DIN 69893
Indvendig køling ja
Udhængslængde A 60 mm
Fremspringslængde L1 34 mm
Udv. ⌀ d1 63 mm
Produkttype ABS-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239020 40
EAN/GTIN 4047109038820
Producentnummer A06 30140

Betegnelse

Udførelse:

  • Holder afbalanceret til Q 6,3 bei 10.000 o/min.
  • Med indvendig kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69893

Bemærk:

Yderligere holdere med ABS®-integration på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven