Pallevogn til slæbetog

Art.-nr.: 23892
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Pallekørestel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 23892
    EAN/GTIN 4017976238920
    Producentnummer 23892

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Robust svejset konstruktion i vinkelstål med 4 fanghjørner. Pulverlakeret blå RAL 5007. 3 drejelige hjul med polyamidhjul, nav med præcisionskuglelejer. 2 drejelige hjul med totalbremse foran, diagonalt placeret. 1 hjul elektrisk ledende, hjulcentrum polypropylen sort, nav med præcisionskugleleje. Højde under frihøjde: 235 mm

    Egenskab:

    Samlet belastningskapacitet (kg): 1050
    Brugsarealets længde (mm): 1210
    Bredde af brugbar overflade (mm): 1010
    Platformshøjde (mm): 280
    Samlet længde (mm): 1255
    Samlet bredde (mm): 1055
    Samlet højde (mm): 327
    Dæk: polyamid
    Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

    Bemærk:

    i henhold til EN 1757-3

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven