Stabelramme til palleløbehjul

Art.-nr.: 22912
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22912
EAN/GTIN 4017976229126
Producentnummer 22912
L-nummer L90070 283

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Til parkering af flade paller og netpaller i en ergonomisk fordelagtig højde. Vinkelstål svejset konstruktion, med fangehjørner, robuste støtterør med fodplader, kan indsættes i hjørnehylstre på stabelrammen. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Stablingsrammerne kan fastboltes til pallechassiset via fodpladerne ved hjælp af et boltsæt (medfølger i leveringen).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1210
Bredde af brugbar overflade (mm): 1010
Højde uden chassis (mm): 270
Højde med chassis (mm): 552

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven