HW med to skær HW40

Art.-nr.: 237610 HW40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Tilslutning HW40
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Nyttelængde L1 75 mm
Spindelområde ⌀ 49,5 mm - 66,5 mm
Vendeplatteskrue 219805
Produkttype To skær

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237610 HW40
EAN/GTIN 4045197676733
Producentnummer 237610 HW40

Betegnelse

Udførelse:

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.
Integration med HW-kontaktflade.
Skær kan indstilles enkeltvis.
Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende boringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven