HW med to skær HW32

Art.-nr.: 237610 HW32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Tilslutning HW32
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..
Nyttelængde L1 66 mm
Spindelområde ⌀ 39,5 mm - 50,5 mm
Vendeplatteskrue 219805
Produkttype To skær

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237610 HW32
EAN/GTIN 4045197676726
Producentnummer 237610 HW32

Betegnelse

Udførelse:

Hovedet med to skær består af basisenhed og vendeplatteholder.
Integration med HW-kontaktflade.
Skær kan indstilles enkeltvis.
Med synkronspindel på forespørgsel.

Anvendelse:

Til opboring af eksisterende boringer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven