Digitalt finspindelsæt med spindelhoved ⌀ 9,75 − 88,1 mm BT40

Art.-nr.: 237567 BT40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Tilslutning BT40
    Indvendig køling ja
    Produkttype Spindelværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 237567 BT40
    EAN/GTIN 4045197816733
    Producentnummer 237567 BT40

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med digitalt spindelhoved nr. 237568, , digital displayenhed nr. 237601, borestænger og tilbehør i kuffert.
    Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.
    Med ekstra, præcis aflæsningsmulighed på 0,001 mm i ⌀.

    ⌀-indstilling med meget lavt vendespillerum takket være direkte målesystem.
    Til ⌀ 9,75 – 88,1 mm

    Anvendelse:

    Til udboringsstål med skaft-⌀ 16 mm og finboringsbroer. Med ISO-vendeplatter af typen CC..0602..

    Leveringsomfang:

    1 spindelhoved: Nr. 237568 BT40
    1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde): Nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06
    1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)
    1 digital displayenhed: Nr. 237601

    Reservedel:

    Vendeplatteskrue nr. 219830.

    Anbefaling:

    Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven