Borestang

Art.-nr.: 237630
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

passende vendeskærsplatter CC.. 0602..
Længde L 30 mm
Længde 1 75 mm
⌀-område 9,75 mm - 15,1 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237630
EAN/GTIN 4045197584212
Producentnummer 237630

Betegnelse

Udførelse:

Skaft-⌀ 16 mm. Med indvendig køling.
L = maksimal uddrejningslængde.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven