Finspindelsæt ⌀ 9,75 − 164 mm BT40

Art.-nr.: 237541 BT40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning BT40
Indvendig køling ja
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 237541 BT40
EAN/GTIN 4045197608505
Producentnummer 237541 BT40

Betegnelse

Udførelse:

Til ⌀ 9,75 – 164 mm, med spindelhoved nr. 237546, borestang og i kuffert. Kan udvides med bro nr. 237560 indtil ⌀ 320 mm.
Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg / via nonius 0,002 mm i ⌀.

Anvendelse:

Til uddrejningsjern med skaft-⌀ 16 mm og finborsbroer. Borestænger og vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen CC..0602.

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: Nr. 237546 BT40
1 borestang pr. stk. (maks. uddrejningslængde)​: Nr. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
nr. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 bro: Nr. 237647 til ⌀-udvidelse fra 86 – 164 mm.
1 vendeplatteholder til bro: Nr. 237564 06
1 vendeplatte: Nr. 260052 str. CU7010 (CCMT 060204)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219830.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237695 og nr. 237696.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven