KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 58-010

Art.-nr.: 236830 58-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    259,26  DKK / styk
  • fra 10 styk
    216,05  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 120608
Betegnelse 58-010
Type BK72
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236830 58-010
EAN/GTIN 4047109059863
Producentnummer W29 58010.0872

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven