KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 50-010

Art.-nr.: 236830 50-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    210,09  DKK / styk
  • fra 10 styk
    175,07  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 100504
Betegnelse 50-010
Type BK72
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236830 50-010
EAN/GTIN 4047109036345
Producentnummer W29 50010.0472

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
GG (G)
K
200
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven