KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 50-000

Art.-nr.: 236740 50-000
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    194,00  DKK / styk
  • fra 10 styk
    161,66  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 100504
Betegnelse 50-000
Type P25M
Type ST900
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,2 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236740 50-000
EAN/GTIN 4047109059467
Producentnummer W29 50000.0403

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
våd, maksimal
 

Betegnelse

Passer til:

Bemærk:

De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven