KOMET® Unisix® vendeskærsplatte 42-010

Art.-nr.: 236740 42-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    130,52  DKK / styk
  • fra 10 styk
    108,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W29 Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte WOEX 080404
    Betegnelse 42-010
    Type P25M
    Type ST900
    Skæremateriale HM
    Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,16 mm/o
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236740 42-010
    EAN/GTIN 4047109059245
    Producentnummer W29 42010.0403

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    300
    Stål < 750 N/mm²
    P
    250
    Stål < 900 N/mm²
    P
    200
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    160
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    130
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Passer til:

    Bemærk:

    De anførte vejledende værdier for anvendelse relaterer til KUB Trigon®.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven