Excenterspændetylle, ⌀ d H5: 10mm

Art.-nr.: 236679 10
Rabat
1458,99 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d H5 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

⌀d 10 mm
Tolerance, udv. ⌀ H5
⌀ D 25 mm
⌀ D1 29 mm
Samlet længde Li alt 62 mm
L1 57 mm
Produkttype Klembøsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236679 10
EAN/GTIN 4045197768964
Producentnummer 236679 10

Betegnelse

Udførelse:

Justeringsområde i ⌀ ±0,5 mm.
Sammen med fastmålsoprømmer (nr. 236677) -0,3 / +0,5 mm justeringsområde til nominel ⌀ .

Anvendelse:

Værktøj til uddrejning til “fast mål” sammen med fastmålsoprømmeren. Holder i spændepatron med Weldon-holder-⌀ 25; 32 og 40 mm iht. DIN 1835 B.

Bemærk:

Den præcise indstilling af diameteren sker på forindstillingsapparatet ved at dreje fastmålsoprømmeren.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven