KOMET® basisenhed, 8×D, ⌀ DC: 72mm

Art.-nr.: 236654 72
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 8×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ D 72
Boredybde for vendeplattebor op til 8×D
Skaft ABS
Indvendig køling ja
Passer til borekrone 72 mm - 81 mm
Nyttelængde L1 610 mm
Basisenheds-⌀ d1 70,5 mm
Samlet længde Li alt 690 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 100 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236654 72
EAN/GTIN 4047109096011
Producentnummer V47 60721

Betegnelse

Udførelse:

  • Processikker til 8 (9)×D.
  • Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.
  • Skaftudførelse ABS.

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven