{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ D | 20 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 8×D | |
Skaft | ABS | |
Indvendig køling | ja | |
Passer til borekrone | 20 mm - 25 mm | |
Nyttelængde L1 | 200 mm | |
Basisenheds-⌀ d1 | 19 mm | |
Samlet længde Li alt | 235 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 50 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236654 20 | |
EAN/GTIN | 4047109076211 | |
Producentnummer | V47 60201 | |
Producent | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |