KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 28 mm

Art.-nr.: 236615 28
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 3×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Pentron®
    Nominel ⌀ D 28
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D
    Skaft ISO 9766
    Boranvendelse Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
    Indvendig køling ja
    Spåntagningsstrategi HPC
    Nyttelængde L1 84 mm
    Udhængslængde LA 106 mm
    Skaft-⌀ Ds 32 mm
    Skaftlængde Ls 60 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-...
    Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Antal skær Z 1
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 236615 28
    EAN/GTIN 4047109277236
    Producentnummer U43 22800

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
    • Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
    • Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
    • Mulighed for akseforskudt boring på op til Vmaks.= 0,25 mm. Maksimal ⌀ = D + 0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

    Boringstolerance: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Anvendelse:

    • Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

    Med vendeplatter nr. 236605236610.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

    Bemærk:

    Udførelse 2×D og 3×D med ABS®-skaft samt mulighed for levering i tommestørrelser på forespørgsel.
    Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 28 mm

    KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 28 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres på 2-3 uger
    0 styk på lager
    3.777,10  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    11 styk på lager
    3.173,66  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    34 styk på lager
    2.607,47  DKK
    plus moms plus fragt
    Antal skær Z 1 1 1
    Boredybde for vendeplattebor op til 3×D 3×D 3×D
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 09T308 28-... SOGX 100408 SOMT093608 / XOMT093605
    Skaft ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
    Vendeplatteskruesæt 239652 8IP6 (2,2 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC
    Nyttelængde L1 84 84 87

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven