{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 23 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 69 mm | |
til tomme-⌀ | 29/32 tommer | |
Udhængslængde LA | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 07T208 20-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 23 | |
EAN/GTIN | 4047109277335 | |
Producentnummer | U43 12300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 23 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.307,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.451,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget buet ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7, 0,8 Nm) |
Nyttelængde L1 | 69 | 69 | 72 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 89 | 89 | 93 |