KOMET® vendeskærsplatte 24-010

Art.-nr.: 236610 24-010
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    149,74  DKK / styk
  • fra 10 styk
    124,79  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager

Vælg variant og styktal

Betegnelse, type W80 Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOGX 080308-01
Serie KUB Pentron®
Betegnelse 24-010
Type BK7935
Type Inox
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,13 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236610 24-010
EAN/GTIN 4047109258372
Producentnummer W80 24010.087935

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven