{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 26,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 135 mm | |
Udhængslængde LA | 157 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236602 26,5 | |
EAN/GTIN | 4047109190467 | |
Producentnummer | U45 22650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 26,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.237,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.037,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 |
Skaftlængde Ls | 60 | 60 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 135 | 135 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Udhængslængde LA | 157 | 157 |