{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 36,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 36,5 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 175 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236601 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109203488 | |
Producentnummer | U44 33650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 36,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
5.244,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
4.499,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Nominel ⌀ D | 36,5 | 36,5 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 40 |
Nyttelængde L1 | 36,5 | 148 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |