KOMET KUB Quatron® vendeplatte-korthulsbor ABS®-skaft 32 mm

Art.-nr.: 235507 32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Boredybde for vendeplattebor op til: 4×D
  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie KUB Quatron®
    Nominel ⌀ D 32
    Boredybde for vendeplattebor op til 4×D
    Skaft ABS
    Indvendig køling ja
    Nyttelængde L1 128 mm
    Udhængslængde LA 168 mm
    ABS® skaft-⌀ Ds 63 mm
    ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 090408 32-...
    Vendeplatteskruesæt 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Antal skær Z 1
    Samlet længde L 206 mm
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 235507 32
    EAN/GTIN 4047109097421
    Producentnummer U14 03200

    Betegnelse

    Anvendelse:

    Med vendeplatter nr. 236520236576.

    Bemærk:

    Må kun bruges ved stabile maskinforhold.
    Akseforskudt boring op til Vmaks = 0,25 mm, f.eks. med excenterjustering nr. 239010 til − 239012.
    Maksimal ⌀ = D +0,5 mm, der kan opnås med maksimal finjustering.
    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven