{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 30 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 4×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 120 mm | |
Udhængslængde LA | 143 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234010 30 | |
EAN/GTIN | 4045197740557 | |
Producentnummer | 234010 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.911,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2.801,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | ja | ja |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Vendeplatteskruesæt | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Nyttelængde L1 | 120 | 123 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |