{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Drill | |
Nominel ⌀ D | 35 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 70 mm | |
til tomme-⌀ | 1 3/8 tommer | |
Udhængslængde LA | 96 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
Maks. justeringsgrænse Vmax | 0,25 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | |
Vendeplatteskruesæt | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Vendeskærsplatte-sortiment til indvendig skærekant | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 234000 35 | |
EAN/GTIN | 4045197739971 | |
Producentnummer | 234000 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft 35 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.382,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.763,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | 2×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Skaft-⌀ Ds | 40 | 32 |
Skaftlængde Ls | 68 | 60 |
Serie | Power Drill | HOLEX Pro |
til tomme-⌀ | 1 3/8 | 1 3/8 |
Udhængslængde LA | 96 | 101 |