Sæt af skruenøgler med ringratchet, der kan vendes i Check-Tool-modulet

Art.-nr.: 2331969
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2331969
EAN/GTIN 4010886895863
Producentnummer 2331969
L-nummer L60160 2262

Betegnelse

Beskrivelse:

Sæt af skruenøgler med ringnøgle i kontrolværktøjsmodul

Egenskab:

  • Opbevaring: 1/3 Kontrolværktøjsmodul
  • Samlet bredde [mm]: 158 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Materiale: skum
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven