Mundskraldenøgle ringskralde reversibel UD 13

Art.-nr.: 2297302
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2297302
EAN/GTIN 4010886889398
Producentnummer 2297302
L-nummer L60160 169

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med samme bredde på tværs af fladerne
  • UD-profil
  • Høj drejningsmomentoverførsel
  • Kromvanadiumstål 31CrV3
  • Glansfrit udseende takket være matforkromning, skraldeindsats og pal manganfosfateret
  • Flammesmedet
  • Munding: præcist slebet til nøjagtig nominel dimension for optimale kontaktflader
  • Med adapter nr. 7 RA eller nr. 7 RB (bestilles separat), bliver nr. 7 UR til en (bit)ratschel
  • Ringsiden er vinklet 13°, vendbar
  • Med åbent skruenøgle med ringratschel nr. 7 R til ratscheløsningen eller hurtig tilspænding
  • Håndvenlig fornemmelse på grund af den afkortede aksel
  • Torsionsstiv geometri med dobbelt-T-bjælkeeffekt

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 30 mm
  • Samlet højde [mm]: 17 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Hovedbredde 1 [mm]: 25,7 mm
  • Hovedbredde 2 [mm]: 30 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 9 mm
  • Hovedhøjde 2 [mm]: 4,7 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Mundposition: 15 °
  • Overflade: forkromet
  • Ringprofil: UNIT-DRIVE
  • Ringvinkel: 13°
  • Vinkel for sving tilbage: 7 °
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 13,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven