Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 36

Art.-nr.: 232272 36
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 3×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 36 mm - 47 mm
Nyttelængde L1 120,6 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232272 36
EAN/GTIN 4062406105907
Producentnummer 232272 36

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Med indvendig køling.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 36

Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 36

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.102,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.175,89  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
5.147,88  DKK
plus moms plus fragt
⌀-område Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm
Antal skær Z 2 2 2
Udførelse 3×D 3×D 3×D
Indvendig køling ja ja ja
Skaft Morsekonus ISO 9766 ISO 9766
Nyttelængde L1 120,6 mm 120,7 mm 111 mm
Produkttype Vendeplattebor Vendeplattebor Vendeplattebor

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven