{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 3×D | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 35 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Spændeskruer | 232990 TX8 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232272 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105877 | |
Producentnummer | 232272 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Grundelement MK-skaft, med indvendig køling, 3×D, Type: 13
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.365,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.929,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.073,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀-område Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Udførelse | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekonus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nyttelængde L1 | 35 mm | 41 mm | 34,9 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |