Grundelement MK-skaft, med indvendig køling 18

Art.-nr.: 232272 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udførelse 3×D
    Skaft Morsekonus
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling ja
    ⌀-område Dc 18 mm - 24 mm
    Nyttelængde L1 69,8 mm
    Morsekonus MK, størrelse 3
    Spændeskruer 232990 TX9
    Produkttype Vendeplattebor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 232272 18
    EAN/GTIN 4062406105884
    Producentnummer 232272 18

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til boringer op til nøjagtighed IT10.
    Med indvendig køling.
    Ligenotet.

    Bemærk:

    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
    Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven