Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 48

Art.-nr.: 232270 48
Rabat
7790,06 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 12×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 12×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 48 mm - 65 mm
Nyttelængde L1 576 mm
Morsekonus MK, størrelse 5
Spændeskruer 232990 TX20
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232270 48
EAN/GTIN 4045197717955
Producentnummer 232270 48

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Reducér tilspændingsværdier f med 10% og vc-værdier med 30%.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven