Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling, 12×D, Type: 25

Art.-nr.: 232270 25
Rabat
5111,51 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Udførelse: 12×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 12×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm
Nyttelængde L1 300 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX15
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 232270 25
EAN/GTIN 4045197717931
Producentnummer 232270 25
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.

Bemærk:

Reducér tilspændingsværdier f med 10% og vc-værdier med 30%.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven