Grundelement MK-skaft, uden indvendig køling 25

Art.-nr.: 232258 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 3×D
  • Skaft: Morsekonus
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse 3×D
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
⌀-område Dc 25 mm - 35 mm
Nyttelængde L1 85,7 mm
Morsekonus MK, størrelse 4
Spændeskruer 232990 TX15
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 232258 25
EAN/GTIN 4045197658456
Producentnummer 232258 25

Betegnelse

Udførelse:

Til boringer op til nøjagtighed IT10.
Ligenotet.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven