{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | 5×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nyttelængde L1 | 60,3 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
Spændeskruer | 232990 TX7 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 232250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197589033 | |
Producentnummer | 232250 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Grundelement Cylinderskaft, med indvendig køling 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.316,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
2.108,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Udførelse | 5×D | 5×D |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 16 |
Nyttelængde L1 | 60,3 | 63 |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |