{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
til basiselement størrelse | 12 | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,24 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | FCP 125 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | FCP | |
Producentbetegnelse | FCP 125 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231790 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075298635 | |
Producentnummer | 5509960 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM-skæreforsats FCP k7 12,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.028,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
365,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D | 12,5 | 12,5 |
Antal skift/skær | 2 | 1 |
Belægning | TiAlN | TiAlN |
Skæremateriale | HM | HSS E PM |
Type | IC908 | TiAlN |
Spidsvinkel | 140 | 132 |
Produkttype | Skæreforsats til boring | Skæreforsats til boring |