HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, ⌀ D: 35mm

Art.-nr.: 231660 35
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 35 mm
Type HB7725
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 35
Tilspænding f i GG(G) 0,5 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231660 35
EAN/GTIN 4045197718167
Producentnummer 231660 35

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
GG (G)
K
100
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, ⌀ D: 35mm

HiPer-Drill skæreforsatser m7, HB7725, ⌀ D: 35mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.542,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
466,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.542,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
1.542,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.542,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
359,83  DKK
plus moms plus fragt
⌀ D 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Antal skift/skær 1 1 1 1 1 1
Skæremateriale HM HSS E PM HM HM HM HSS
Type HB7725 TiAlN HU7810 HB7530 HB7630 TiN
Spidsvinkel 135 grader 132 grader 135 grader 135 grader 135 grader 132 grader
Produkttype Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring Skæreforsats til boring

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven