HiPer-Drill skæreforsatser h7 19,3 mm

Art.-nr.: 231650 19,3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 135
  • Semi-standard: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
⌀ D 19,3 mm
Type HB7630
Skæremateriale HM
Spidsvinkel 135 grader
til basiselement størrelse 19
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,21 mm/o
Semi-standard ja
Antal skær Z 2
Antal skift/skær 1
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231650 19,3
EAN/GTIN 4045197662224
Producentnummer 231650 19,3

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Skæredata gælder for grundelement 5×D.
Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven