HiPer-Drill skæreforsatser m7 16,5 mm

Art.-nr.: 231645 16,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Spidsvinkel: 160
  • Boranvendelse: Boring af pakker
  • Semi-standard: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie HiPer-Drill
    ⌀ D 16,5 mm
    Type HB3040
    Skæremateriale HM
    Spidsvinkel 160 grader
    til basiselement størrelse 16
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,26 mm/o
    Boranvendelse Boring af pakker
    Semi-standard ja
    Antal skær Z 2
    Antal skift/skær 1
    Belægning TiAlN
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 231645 16,5
    EAN/GTIN 4062406162825
    Producentnummer 231645 16,5

    Anvendelsestabel

    Stål < 500 N/mm²
    P
    140
    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    GG (G)
    K
    80
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Prismatisk slebet skærforsats til præcis positionering og stabil opspænding.
    Rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand ≤ 20 µm. Til boringer op til nøjagtighed IT9.
    Speciel pyramideformet tilspidsning, optimal forboring − selv under ustabile betingelser og med lange værktøjsudhæng.
    Som f.eks. ved bearbejdning af plader og ståldragere. Egner sig også til pakkeboring.

    Bemærk:

    Boredybde uden indvendig køling op til maks. 1×D.
    Skæredata gælder for grundelement 5×D.
    Lav kun pilotboringer med skæreindsatser af samme type.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven