{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | HiPer-Drill | |
Udførelse | 10×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | ja | |
⌀-område Dc | 45 mm - 46,99 mm | |
Nyttelængde L1 | 470 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 70 mm | |
Spændeskrue | 231999 25IP1 | |
Samlet længde L | 604 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 231617 45 | |
EAN/GTIN | 4062406641719 | |
Producentnummer | 231617 45 |