HiPer-Drill basiselement, 1,5×D, ⌀ DC: 26mm

Art.-nr.: 231600 26
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Udførelse: 1,5×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Boranvendelse: Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
  • Antal skær Z: 2
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HiPer-Drill
Udførelse 1,5×D
Skaft ISO 9766
Boranvendelse Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 26 mm - 26,99 mm
Nyttelængde L1 41 mm
Skaft-⌀ Ds 32 mm
Skaftlængde Ls 60 mm
Spændeskrue 231999 15IP (5,0 Nm)
Samlet længde L 139 mm
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231600 26
EAN/GTIN 4045197602657
Producentnummer 231600 26

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig hurtig tilspænding og maksimal performance takket være optimalt afstemte geometrier og materialer.
  • Præcis positionering af skærforsatsen takket være den primeformede platteholder og sikre spænding takket være boringen i midten.
  • Høj rundløbsnøjagtighed i monteret tilstand. (Til boringer op til nøjagtighed IT9)
  • Skaftstøtte af hensyn til optimal stabilitet under brugen.

Anvendelse:

Stående og roterende anvendelse. Til boringer op til nøjagtighed IT9.

Bemærk:

Spændeskruen skal udskiftes ved hver femte udskiftning af skæreforsatser.
Yderligere mål op til ⌀ 50,99 mm kan leveres på forespørgsel.
Af hensyn til optimalt rundløb kræves opspænding i hydroekspansionspatron (f.eks. nr. 302026 str. 20).
Spænd altid bor så kort som muligt af hensyn til en optimal stabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven