DGFHR 32BC-3T33-JHP Forstærkede skær til indstik og afstik med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP-skær

Art.-nr.: 2310025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2310025
EAN/GTIN 7291075350241
Producentnummer 2310025
L-nummer L23920 2632

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 33 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 111 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 33 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionel længde (LF) 111 mm
  • Samlet længde (OAL) 111 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven