DGTR 19B-2D35-JHP-SL Kompakte værktøjsholdere med målrettet kølemiddeltilførsel til afstikning og indstikning på CNC-drejebænke og automatiske drejebænke med lang hoveddok.

Art.-nr.: 2303005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2303005
EAN/GTIN 7291075344141
Producentnummer 2303005
L-nummer L23920 2982

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Afstiksværktøjsholder
  • Skærebredde maks. (CWX): 0,1″
  • Skærebredde min. (CWN): 0,075″
  • Total højde (OAH): 1,1″
  • Total længde (OAL): 5,51″

Egenskab:

  • Karrosseribredde (WB): 0.067″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.1″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.075″
  • Hovedlængde (venstre): 1.3″
  • Totalhøjde (OAH): 1.1″
  • Samlet længde (OAL): 5.51″
  • Skafthøjde (H): 3/4″
  • Skaftbredde (B): 3/4″
  • Emne afstand diameter maksimum (CUTDIA): 1.4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven