TGFHL 32C-3T33R-JHP Forstærkede platter til indstik og afstik med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302996
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302996
EAN/GTIN 7291075350227
Producentnummer 2302996
L-nummer L23920 2570

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skæredybde, maks. (CDX) 33 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet længde (OAL) 110,5 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 7,9 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 33 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet længde (OAL) 110,5 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven