DGFH 32-3-JHP Skæreværktøjsholder til afstikning og indstikning med målrettet kølemiddeltilførsel til DO-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302515
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302515
EAN/GTIN 7291075318883
Producentnummer 2302515
L-nummer L23920 16

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm, skærebredde min. (CWN) 3 mm, samlet længde (OAL) 152 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,5 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,18 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3 mm
  • Funktionel længde (LF) 152 mm
  • Antal lommer (NOP) 2
  • Samlet længde (OAL) 152 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 90 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Se alle