TGTL 2020-4JHP Værktøjsholder med målrettet kølemiddeltilførsel til TANG-GRIP-skær til indstikning og afstikning

Art.-nr.: 2302468
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302468
EAN/GTIN 7291075302127
Producentnummer 2302468
L-nummer L23920 2465

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,7 mm, samlet højde (OAH) 27 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,4 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 35 mm
  • Samlet højde (OAH) 27 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 54 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven