TGTR 2020-2-D65-IQ Kompakte værktøjsholdere med forstærkede skæreholdere til notfræsning og afstikning med TANG-GRIP-skær, især til maskiner med pick-up-spindel

Art.-nr.: 2302444
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302444
EAN/GTIN 7291075302738
Producentnummer 2302444
L-nummer L23920 131

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 40 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 65 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven