TGSF 125-2-32KR Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302435
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302435
EAN/GTIN 7291075262254
Producentnummer 2302435
L-nummer L24130 5

Betegnelse

Beskrivelse:

Spor- og sidefræsere, maks. skæredybde (CDX) 34 mm, skærediameter (DC) 125 mm, antal skær (CICT) 13, maks. skærebredde (CWX) 2,05 mm, min. skærebredde (CWN) 2 mm, navdiameter (DHUB) 55 mm, navtykkelse (THUB) 1,65 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 13

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 34 mm
  • Skærediameter (DC) 125 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 13
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2 mm
  • Navdiameter (DHUB) 55 mm
  • Navtykkelse (THUB) 1,65 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N2C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 13
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 640 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven