TGTR 1612-2-L120-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302384
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302384
EAN/GTIN 7291075210101
Producentnummer 2302384
L-nummer L23920 608

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikkerholder, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet højde (OAH) 16 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,65 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 16 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 35 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven