TGFH 19-3S Enkeltsidede skærekantsholdere til notning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302375
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Serie TANG-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302375
EAN/GTIN 7291075300345
Producentnummer 2302375
L-nummer L23920 234

Betegnelse

Descriere:

Suporți de tăișuri pe o singură față pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 22 mm
  • Lungime totală (OAL): 34.6 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 40 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven