TGTR 1010-1.4-IQ Kompakt spændeholder til indstikning og afstikning med TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 2302350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG-GRIPIQ
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302350
EAN/GTIN 7291075210026
Producentnummer 2302350
L-nummer L23920 592

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 1,45 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet højde (OAH) 15 mm, samlet længde (OAL) 140 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 1,05 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 1,45 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Samlet højde (OAH) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 140 mm
  • Skafthøjde (H) 10 mm
  • Skaftbredde (B) 10 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG-GRIPIQ" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven