TAG L1.4J-8D IC808 TANG-GRIP-skær til afstikning af bløde emner, rør, små diametre og tyndvæggede komponenter

Art.-nr.: 6004467
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6004467
EAN/GTIN 7291075217421
Producentnummer 6004467
L-nummer L23930 437

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning Skæreplader, hjørneradius (RE) 0,16 mm, skærebredde (CW) 1,4 mm

Egenskab:

  • Spanformer J
  • Hjørneradius (RE) 0,16 mm
  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde (med uret) 1,4 mm
  • Maks. Notfremføring (fg(max)) 0,08 mm/omdrejning
  • Min. Indføringssporstikning (fg(min)) 0,03 mm/rev.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven