PCHPL 20-34 Retvinklede værktøjsholdere til PENTA-platter med 5 skærekanter til planfræsning, notfræsning og forsænkning

Art.-nr.: 2302320
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie PENTACUT
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302320
EAN/GTIN 7291075286069
Producentnummer 2302320
L-nummer L23920 2223

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 4 mm, skærebredde min. (CWN) 1,4 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Skærebredde maks. (CWX) 4 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 1,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 15 mm
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Skafthøjde (H) 20 mm
  • Skaftbredde (B) 20 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "PENTACUT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven